Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Kugelleuchte DORIS, IP44, E27 max. 60W, Graniteffekt-Kunststoff, Ø 78cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Kugelleuchte DORIS, IP44, E27 max. 60W, Graniteffekt-Kunststoff, Ø 78cm
Outdoor Kugelleuchte DORIS, IP44, E27 max. 60W, Graniteffekt-Kunststoff, Ø 78cm
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-195506
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-195506
EAN/GTIN:
     8021696195506
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Outdoor Kugelleuchte DORIS, IP44, E27 max. 60W, Graniteffekt-Kunststoff, Ø 78cm

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Gewicht: 7,6 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: grau
  • Größe: Ø∕ H: 78∕ 78 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: IDEA-195506
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Ideal Lux
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Kugelleuchte
  • Farbe: meliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 277,43*
€ 339,05*
€ 8,50*
ab € 343,35*
€ 343,35*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,84*
€ 372,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,54*
€ 365,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
191584
ab € 107,38*
Ähnlich
Ideal Lux
191607
ab € 147,59*
Ähnlich
Ideal Lux
191577
ab € 76,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.