Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Luna Außen-Bodenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Luna Außen-Bodenbeleuchtung E27
Ideal Lux Luna Außen-Bodenbeleuchtung E27
Ideal Lux Luna Außen-Bodenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107950621
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     191607
EAN/GTIN:
     8021696191607
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
6700 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8300 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.