Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Strahler SMILE CRi >80, UGR <19, verstellbar, 20W 4000K 24°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Strahler SMILE CRi >80, UGR <19, verstellbar, 20W 4000K 24°, Weiß
LED 3-Phasen-Strahler SMILE CRi >80, UGR <19, verstellbar, 20W 4000K 24°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-189673
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-189673
EAN/GTIN:
     8021696189673
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen-Strahler SMILE CRi >80, UGR <19, verstellbar, 20W 4000K 24°, Weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Marke: Ideal Lux
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Abmessungen (in senkrechter Stellung)-Ø∕ B∕ H: 8∕ 8,7∕ 28,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 350 °
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Gewicht: 0,87 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >82 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Dekoring excl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Lichtstrom: 2230 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Artikelnummer: IDEA-189673
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Größe: Spot-Ø∕ L: 8∕ 18 cm
  • Zubehör: Diffusor excl
  • Zubehör: Honigwaben-Filter excl
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,05*
€ 85,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,75*
€ 89,47*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.