Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bilderleuchte / Spiegelleuchte BOW AP36, 26cm, 2.5W 3000K, schwenkbar, mit Schalter, Messing antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bilderleuchte / Spiegelleuchte BOW AP36, 26cm, 2.5W 3000K, schwenkbar, mit Schalter, Messing antik
LED Bilderleuchte / Spiegelleuchte BOW AP36, 26cm, 2.5W 3000K, schwenkbar, mit Schalter, Messing antik
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-121338
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-121338
EAN/GTIN:
     8021696121338
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Spiegelleuchte
bilderleuchten led
spiegelleuchte

LED Bilderleuchte / Spiegelleuchte BOW AP36, 26cm, 2.5W 3000K, schwenkbar, mit Schalter, Messing antik

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 907318
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Artikelnummer: IDEA-121338
  • Zubehör: Montageset excl
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: Antik Messing
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 26∕ 18∕ 23 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Marke: Ideal Lux
  • Gewicht: 0,64 kg
  • Mit Schalter an Wandhalterung (Unterseite) und kippbarem Lichtverteiler.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 36x LED 0,07W
  • Leistungsaufnahme: 2,52 W
  • Zubehör: Schalter incl
  • Erhältlich in verschiedenen Breiten und Oberflächen.
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 78,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 63,77*
€ 83,41*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
07021
ab € 98,94*
Ähnlich
Ideal Lux
07045
ab € 73,99*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-121147
ab € 99,37*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-121161
ab € 73,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.