Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux BOW AP66 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux BOW AP66 LED
Ideal Lux BOW AP66 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508471
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     07045
EAN/GTIN:
     8021696007045
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Spiegelleuchte
bilderleuchten led
spiegelleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
180 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
66 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.62 W
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchte ip21
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
07021
ab € 99,12*
Ähnlich
Ideal Lux
05386
ab € 63,92*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-121147
ab € 99,04*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-121338
ab € 64,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.