Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bilderleuchte / Spiegelleuchte BOW AP114, 76cm, 8W 3000K, schwenkbar, mit Schalter, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bilderleuchte / Spiegelleuchte BOW AP114, 76cm, 8W 3000K, schwenkbar, mit Schalter, Chrom
LED Bilderleuchte / Spiegelleuchte BOW AP114, 76cm, 8W 3000K, schwenkbar, mit Schalter, Chrom
LED Bilderleuchte / Spiegelleuchte BOW AP114, 76cm, 8W 3000K, schwenkbar, mit Schalter, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-007021
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-007021
EAN/GTIN:
     8021696007021
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Spiegelleuchte
bilderleuchten led
spiegelleuchte

LED Bilderleuchte / Spiegelleuchte BOW AP114, 76cm, 8W 3000K, schwenkbar, mit Schalter, Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 907328
  • Zubehör: Montageset excl
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 76∕ 18∕ 23 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbe: chrom
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,86 kg
  • IP-Schutzart: IP21
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmittel: 114x LED 0,07W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Metall
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: IDEA-007021
  • Mit Schalter an Wandhalterung (Unterseite) und kippbarem Lichtverteiler.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Zubehör: Schalter incl
  • Erhältlich in verschiedenen Breiten und Oberflächen.
  • Zubehör: Treiber incl
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchte ip21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 122,85*
€ 122,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 98,94*
€ 126,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
05386
ab € 63,95*
Ähnlich
Ideal Lux
07045
ab € 73,99*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-121338
ab € 63,77*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-121161
ab € 73,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.