Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Standleuchte TRONCO PT1 SMALL, E27, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Standleuchte TRONCO PT1 SMALL, E27, Schwarz
Outdoor Standleuchte TRONCO PT1 SMALL, E27, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-004730
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-004730
EAN/GTIN:
     8021696004730
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Standleuchte TRONCO PT1 SMALL, E27, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,97 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Montageset excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 60 cm
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-004730
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Pyrexglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 78,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 64,04*
€ 82,99*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
27005
ab € 32,89*
Ähnlich
Ideal Lux
26978
ab € 33,19*
Ähnlich
Ideal Lux
04716
ab € 33,10*
Ähnlich
Ideal Lux
26992
ab € 74,62*
Ähnlich
Ideal Lux
26961
ab € 74,61*
Ähnlich
Ideal Lux
04723
ab € 74,32*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-118659
ab € 32,97*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-109138
ab € 74,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.