Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Tronco PT1 Big Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Tronco PT1 Big Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27 60 W
Ideal Lux Tronco PT1 Big Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27 60 W
Ideal Lux Tronco PT1 Big Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29419130
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     04723
EAN/GTIN:
     8021696004723
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
800 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,77*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,22*
Zubehör
SIGOR Licht
600031
ab € 4,46*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48693
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.