Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte DROP, 51cm, mit Tripod-Stativ, mit Schnurschalter, ohne Schirm, nickel matt / weiß lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte DROP, 51cm, mit Tripod-Stativ, mit Schnurschalter, ohne Schirm, nickel matt / weiß lackiert
Tischleuchte DROP, 51cm, mit Tripod-Stativ, mit Schnurschalter, ohne Schirm, nickel matt / weiß lackiert
Artikel-Nr.:
     911-HUF-313111
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-313111
EAN/GTIN:
     4011868925394
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte DROP, 51cm, mit Tripod-Stativ, mit Schnurschalter, ohne Schirm, nickel matt / weiß lackiert

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Eichenholz
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 57W
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: nickel matt
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Abmessungen mit Schirm-Ø∕ H: 30∕ 51 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: HUF-313111
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: Hufnagel
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Nickel
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Farbe: weiß
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 30∕ 18 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Zubehör: Stecker incl
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 81,35*
€ 81,35*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,99*
€ 84,11*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,75*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,21*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-12
ab € 50,15*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-15
ab € 50,28*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-09
ab € 50,37*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-05
ab € 50,42*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-16
ab € 50,15*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S162-01
ab € 50,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.