Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm für Tischleuchte DROP / Hockerleuchte MIU, Ø 30cm / Höhe 18cm, Chintz taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm für Tischleuchte DROP / Hockerleuchte MIU, Ø 30cm / Höhe 18cm, Chintz taupe
Schirm für Tischleuchte DROP / Hockerleuchte MIU, Ø 30cm / Höhe 18cm, Chintz taupe
Schirm für Tischleuchte DROP / Hockerleuchte MIU, Ø 30cm / Höhe 18cm, Chintz taupe
Schirm für Tischleuchte DROP / Hockerleuchte MIU, Ø 30cm / Höhe 18cm, Chintz taupe
Artikel-Nr.:
     440-HUF-S162-16
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-S162-16
EAN/GTIN:
     4011868925776

Schirm für Tischleuchte DROP / Hockerleuchte MIU, Ø 30cm / Höhe 18cm, Chintz taupe

  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Textil
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Taupe
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 18 cm
  • Zubehör: Leuchtenfuß excl
  • Artikelnummer: HUF-S162-16
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Einsatzbereich: Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 62,32*
€ 62,32*
€ 8,50*
ab € 50,30*
€ 66,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hufnagel
HUF-114157
ab € 94,20*
Zubehör
Hufnagel
HUF-114155
ab € 94,36*
Zubehör
Hufnagel
HUF-114158
ab € 94,09*
Zubehör
Hufnagel
HUF-114159
ab € 94,08*
Zubehör
Hufnagel
HUF-114156
ab € 94,33*
Zubehör
Hufnagel
HUF-114101
ab € 94,13*
Zubehör
Hufnagel
HUF-313211
ab € 66,13*
Zubehör
Hufnagel
HUF-313111
ab € 66,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.