Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchten-Fuß ELLA, 46cm, mit Schnurschalter, für Schirm HUF-S013-01 bis HUF-S013-77, ML terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchten-Fuß ELLA, 46cm, mit Schnurschalter, für Schirm HUF-S013-01 bis HUF-S013-77, ML terra
Tischleuchten-Fuß ELLA, 46cm, mit Schnurschalter, für Schirm HUF-S013-01 bis HUF-S013-77, ML terra
Artikel-Nr.:
     911-HUF-137216
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-137216
EAN/GTIN:
     4011868942063
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Tischleuchten-Fuß ELLA, 46cm, mit Schnurschalter, für Schirm HUF-S013-01 bis HUF-S013-77, ML terra

  • Artikelnummer: HUF-137216
  • Zubehör: Schirm excl
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1 x G9 max. 9W (LED)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbe: Erde
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 46 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Stecker incl
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,94*
€ 72,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,79*
€ 75,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538333
ab € 3,00*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538379
ab € 3,48*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49186
ab € 1,76*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-12
ab € 27,25*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-72
ab € 27,39*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-73
ab € 27,43*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-09
ab € 27,32*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-76
ab € 27,19*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-05
ab € 27,41*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-20
ab € 27,26*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-77
ab € 27,33*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S013-01
ab € 27,24*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S008-2
ab € 32,82*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S008-4
ab € 32,84*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S008-14
ab € 32,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.