Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte VEDA, E27, IP20, schwarz eloxiert / Glas schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte VEDA, E27, IP20, schwarz eloxiert / Glas schwarz
Pendelleuchte VEDA, E27, IP20, schwarz eloxiert / Glas schwarz
Pendelleuchte VEDA, E27, IP20, schwarz eloxiert / Glas schwarz
Artikel-Nr.:
     911-HEL-16/2107.22/5301
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-16/2107.22/5301
EAN/GTIN:
     4022671113717
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte VEDA, E27, IP20, schwarz eloxiert / Glas schwarz

  • Marke: Helestra
  • Artikelnummer: HEL-16/2107.22/5301
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 44∕ 200 cm
  • Leuchte ist höhenverstellbar: Höhe einstellbar
  • Pendellänge (kürzbar): 180 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Opalglas schwarz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,80*
€ 281,49*
€ 65,00*
ab € 295,75*
€ 349,19*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 302,92*
€ 356,73*
€ 8,50*
ab € 362,59*
€ 362,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 311,55*
€ 367,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,73*
€ 424,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.