| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-67174241 Herst.-Nr.: 16/2107.22/5301 EAN/GTIN: 4022671113717 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte mattschwarz 16/2107.22/5301 VEDA, Pendelleuchte, mattschwarz, Glühlampe, direkt, IP20 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 234,58* | € 285,26* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 296,51* | € 348,11* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 303,39* | € 355,73* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 362,59* | € 362,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 313,35* | € 367,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|