Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Wegbegrenzungsleuchte GOMERA, rund, 8,5W, 3000K, 200lm, IP65, mit Anfahrschutz, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-HEI-501332
Hersteller:
Heitronic
Herst.-Nr.:
HEI-501332
EAN/GTIN:
4002940021110
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
LED Wegbegrenzungsleuchte GOMERA, rund, 8,5W, 3000K, 200lm, IP65, mit Anfahrschutz, anthrazit
Farbtemperatur:
3000 K
Dimmbar:
nein
Produktart:
Wegeleuchte
Energieeffizienz-Klasse:
F
Marke:
Heitronic
Form Leuchte:
rund
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbe:
anthrazit
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Boden
Größe:
Ø∕ L: 22∕ 14,6 cm
Betriebsspannung:
230 V~
Anzahl Leuchtmittel:
1
Artikelnummer:
HEI-501332
Schutzklasse:
1
Abgabemenge:
1 Stück
Mittlere Lampenlebensdauer:
36000 Std.
Material:
Aluminium Druckguss
Lichtstrom:
200 lm
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Leistungsaufnahme:
8,5 W
LED kann ausgetauscht werden:
nein
IP-Schutzart:
IP65
Gewicht:
1,05 kg
Farbe:
opal
Material:
Polycarbonat (PC)
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Außenleuchten
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
LED Leuchten
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
Standleuchten
... >
Lager 911
>
Außenleuchten
>
Wegeleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Außeneinbauleuchte
,
Außeneinbaustrahler
,
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bodeneinbaulampe
,
Bodeneinbauleuchte
,
Bodeneinbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
bodeneinbauleuchten led 230v
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,13*
€ 47,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,46*
€ 53,55*
Lager 102
10 Tage
102
Frei Haus
ab € 43,87*
€ 59,56*
Lager 1039
8 Tage
102
€ 6,99*
ab € 63,07*
€ 81,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 911
Versand:
Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 911
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.