Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Feuchtraum Heizungsnotschalter, beleuchtet, 2-polig, IP54, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz-Feuchtraum Heizungsnotschalter, beleuchtet, 2-polig, IP54, anthrazitgrau
Aufputz-Feuchtraum Heizungsnotschalter, beleuchtet, 2-polig, IP54, anthrazitgrau
Aufputz-Feuchtraum Heizungsnotschalter, beleuchtet, 2-polig, IP54, anthrazitgrau
Aufputz-Feuchtraum Heizungsnotschalter, beleuchtet, 2-polig, IP54, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     911-HEI-40147
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-40147
EAN/GTIN:
     4002940401479
Suchbegriffe:
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
heizungshauptschalter 2 polig

Aufputz-Feuchtraum Heizungsnotschalter, beleuchtet, 2-polig, IP54, anthrazitgrau

  • Artikelnummer: HEI-40147
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Heitronic
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,116 kg
  • Betriebsspannung: 250 V
  • Größe: L∕ B: 7,6∕ 6,5 cm
Weitere Suchbegriffe: heizungshauptschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,93*
€ 2,93*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,52*
€ 3,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.