Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Weiß
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Weiß
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Weiß
Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-HEI-35951
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-35951
EAN/GTIN:
     4002940359510
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Outdoor Leuchtkugel MUNDAN, IP44, E27, inkl. Erdspieß, UV-resisteneter Kunststoff, 40cm, Weiß

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Für die Terasse, Wege, Garten oder den Urlaub mit Caravan.
  • Steckertyp: IP-Schukostecker
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • IP-Schutzart: IP44
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø: 40 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 300 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-35951
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Kugelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • In jeweils 3 Größen und Optiken erhältlich.
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Besonders effektvoll mit RGB- oder SmartHome-Leuchtmitteln.
  • Vorbereitet für den direkten Anschluss an 230V AC.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,05*
€ 69,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,28*
€ 76,07*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 90,14*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-35467
ab € 9,30*
Zubehör
Heitronic
HEI-46911
ab € 3,92*
Zubehör
Heitronic
552273
ab € 12,31*
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
21046
ab € 10,99*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,03*
Zubehör
Heitronic
35466
ab € 7,22*
Zubehör
Heitronic
35468
ab € 9,94*
Zubehör
Heitronic
37503
ab € 46,52*
Zubehör
Heitronic
37505
ab € 36,54*
Zubehör
Heitronic
HEI-16383
ab € 7,64*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 2,99*
Zubehör
Heitronic
HEI-37504
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.