Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 59.5cm, 63W 4000K 6300lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 59.5cm, 63W 4000K 6300lm
LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 59.5cm, 63W 4000K 6300lm
LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 59.5cm, 63W 4000K 6300lm
LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 59.5cm, 63W 4000K 6300lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-PLRZN7560MP.6384DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-PLRZN7560MP.6384DA
EAN/GTIN:
     4050341106776
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 59.5cm, 63W 4000K 6300lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • IP-Schutzart: IP40
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 63 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 59,5∕ 8 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Zubehör: Abhängung incl
  • Artikelnummer: FL-PLRZN7560MP.6384DA
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: aluminium
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 100 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 6300 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 63 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 10∕ 2,5 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt/indirekt
  • Geeignet für Notlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 532,87*
€ 532,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 462,14*
€ 540,67*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,67*
€ 643,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,90*
€ 635,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,20*
€ 617,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7540MP.3084DA
ab € 340,50*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7590MP.13084DA
ab € 736,03*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7560MP.6384
ab € 429,62*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7540A.3684DA
ab € 331,32*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7590A.15084DA
ab € 716,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.