Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 85cm, 126W 4000K 12600lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 85cm, 126W 4000K 12600lm
LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 85cm, 126W 4000K 12600lm
LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 85cm, 126W 4000K 12600lm
LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 85cm, 126W 4000K 12600lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-PLRZN7590MP.13084DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-PLRZN7590MP.13084DA
EAN/GTIN:
     4050341106851
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte, rund, direkt / indirekt, IP40, mikroprismatisch, DALI dimmbar, weiß, 85cm, 126W 4000K 12600lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtstrom: 12600 lm
  • IP-Schutzart: IP40
  • Gewicht: 11 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 126 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 85∕ 8 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Zubehör: Abhängung incl
  • Artikelnummer: FL-PLRZN7590MP.13084DA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 126 W
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Pendellänge (kürzbar): 100 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 10∕ 2,5 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt/indirekt
  • Geeignet für Notlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 736,37*
€ 835,29*
Lager 440
Frei Haus
ab € 847,47*
€ 847,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,47*
€ 1.008,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7540MP.3084DA
ab € 339,27*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7560MP.6384DA
ab € 461,82*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7590MP.13084
ab € 702,95*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7540A.3684DA
ab € 333,57*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLRZN7590A.15084DA
ab € 713,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.