Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtband Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, Mitte, 141cm, 33W 3000K 4300lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtband Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, Mitte, 141cm, 33W 3000K 4300lm
LED Lichtband Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, Mitte, 141cm, 33W 3000K 4300lm
LED Lichtband Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, Mitte, 141cm, 33W 3000K 4300lm
LED Lichtband Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, Mitte, 141cm, 33W 3000K 4300lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-LBA144500H.4383MDA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-LBA144500H.4383MDA
EAN/GTIN:
     4050341105540
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
smd-led rasterleuchte

LED Lichtband Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, Mitte, 141cm, 33W 3000K 4300lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • UGR: < 19
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Artikelnummer: FL-LBA144500H.4383MDA
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ T: 141∕ 13∕ 6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß / Raster hochglänzend
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 33 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 4300 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Stahl
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration
  • Systemleistung: 33W
  • Produktart: Lichtband Mittelglied
Weitere Suchbegriffe: led rasterleuchte, rasterleuchte led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 215,67*
€ 215,67*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 188,13*
€ 234,02*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-SA4500DA
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.