Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 32W 4000K 4700lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 32W 4000K 4700lm
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 32W 4000K 4700lm
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 32W 4000K 4700lm
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 32W 4000K 4700lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-ARLE144100H.4784DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ARLE144100H.4784DA
EAN/GTIN:
     4050341097449
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
rasterleuchte led 4000k

LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 32W 4000K 4700lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Stahlblech
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 4700 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 32 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 154,5∕ 13∕ 5,6∕ 5,6 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 85 °
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ARLE144100H.4784DA
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • UGR: < 19
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 32W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 123,37*
€ 123,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 107,15*
€ 136,78*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-SA4100I
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.