Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 30cm, 24W 3000K 1900lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 30cm, 24W 3000K 1900lm
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 30cm, 24W 3000K 1900lm
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 30cm, 24W 3000K 1900lm
LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 30cm, 24W 3000K 1900lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-ADL2235A.1983DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ADL2235A.1983DA
EAN/GTIN:
     4050341095810
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

LED Aufbau-Downlight, IP20, rund, flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 30cm, 24W 3000K 1900lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Material: aluminium
  • Produktart: Downlight
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,85 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 30∕ 4∕ 4 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ADL2235A.1983DA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtaustritt: direkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 90,87*
€ 90,87*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 79,04*
€ 101,78*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ADL2260A.3783DA
ab € 184,42*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ADLQ2235A.1983DA
ab € 79,29*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-ADL2235A.1983
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.