Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Downlight, flache Ausführung, IP20, Ø 60cm, DALI dimmbar, weiß, 45W 3000K 3700lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-Downlight, flache Ausführung, IP20, Ø 60cm, DALI dimmbar, weiß, 45W 3000K 3700lm
LED Aufbau-Downlight, flache Ausführung, IP20, Ø 60cm, DALI dimmbar, weiß, 45W 3000K 3700lm
LED Aufbau-Downlight, flache Ausführung, IP20, Ø 60cm, DALI dimmbar, weiß, 45W 3000K 3700lm
LED Aufbau-Downlight, flache Ausführung, IP20, Ø 60cm, DALI dimmbar, weiß, 45W 3000K 3700lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-ADL2260A.3783DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ADL2260A.3783DA
EAN/GTIN:
     4050341095858
Suchbegriffe:
Downlight
downlight 230v
downlight

LED Aufbau-Downlight, flache Ausführung, IP20, Ø 60cm, DALI dimmbar, weiß, 45W 3000K 3700lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Frisch-Licht
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 3700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 45 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ T: 60∕ 4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: >80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: FL-ADL2260A.3783DA
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Material: Kunststoff
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 213,07*
€ 213,07*
€ 8,50*
ab € 185,78*
€ 228,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.