Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte REGINA, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte REGINA, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, weiß
LED Tischleuchte REGINA, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, weiß
LED Tischleuchte REGINA, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3551-30-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3551-30-102
EAN/GTIN:
     8019282510819
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte REGINA, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 2700-5000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, stufenweise
  • 2 Taster
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3551-30-102
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis tageslichtweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Farbwiedergabeindex: ?80 Ra
  • Farbe: Weiss
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H: 40∕ 80 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: satiniert
  • Größe: Leuchtenkopf-Ø: 15 cm
  • Material: Methacrylat
  • Größe: Fuß-Ø: 18 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,88*
€ 109,22*
€ 5,46*
ab € 89,45*
€ 110,45*
€ 8,50*
ab € 118,95*
€ 118,95*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 102,75*
€ 125,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 103,72*
€ 125,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3551-10-101
ab € 223,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.