Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LUCY BIG, E14, 1x 60W, IP20, Nickel satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LUCY BIG, E14, 1x 60W, IP20, Nickel satiniert
Tischleuchte LUCY BIG, E14, 1x 60W, IP20, Nickel satiniert
Tischleuchte LUCY BIG, E14, 1x 60W, IP20, Nickel satiniert
Artikel-Nr.:
     911-FAB-2653-31-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-2653-31-178
EAN/GTIN:
     8019282511731
Suchbegriffe:
Dimmer
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Tischleuchte LUCY BIG, E14, 1x 60W, IP20, Nickel satiniert

  • Tastschaltung
  • Artikelnummer: FAB-2653-31-178
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 36 cm
  • Farbe: nickel satiniert/weiß
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Fuß-L∕ B: 12,5∕ 12,5 cm
  • Material: geblasenes Glas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 74,10*
€ 74,10*
€ 5,46*
ab € 64,74*
€ 83,73*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 64,84*
€ 83,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.