Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell Netzgerät, CV, NPF-60-48, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 48V DC, 0-1250 mA, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell Netzgerät, CV, NPF-60-48, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 48V DC, 0-1250 mA, 60W
Meanwell Netzgerät, CV, NPF-60-48, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 48V DC, 0-1250 mA, 60W
Artikel-Nr.:
     911-D-872106
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-872106
EAN/GTIN:
     4042943165923
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Meanwell Netzgerät, CV, NPF-60-48, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 48V DC, 0-1250 mA, 60W

  • Artikelnummer: D-872106
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 0-1250 mA
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 25000
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Meanwell
  • Betriebsspannung: 90-305 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,3∕ 3,5∕ 15 cm
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Umgebungstemperatur: -40 - +85 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung: 48V DC
  • max. Einschaltstrom: 50A/270µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Robustes Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,98*
€ 53,30*
€ 8,50*
ab € 56,97*
€ 56,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,41*
€ 96,99*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
D-872098
ab € 39,32*
Ähnlich
Mean Well
D-872100
ab € 58,40*
Ähnlich
Mean Well
D-872104
ab € 58,35*
Ähnlich
Mean Well
D-872097
ab € 35,02*
Ähnlich
Mean Well
D-872101
ab € 35,13*
Ähnlich
Mean Well
D-872105
ab € 34,86*
Ähnlich
Mean Well
D-872102
ab € 39,30*
Ähnlich
Mean Well
D-872099
ab € 49,57*
Ähnlich
Mean Well
D-872103
ab € 49,42*
Ähnlich
Mean Well
D-872107
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.