Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell Netzgerät, CV, NPF-120-24, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 24V DC, 0-5000 mA, 120,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell Netzgerät, CV, NPF-120-24, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 24V DC, 0-5000 mA, 120,00
Meanwell Netzgerät, CV, NPF-120-24, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 24V DC, 0-5000 mA, 120,00
Artikel-Nr.:
     440-D-872104
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-872104
EAN/GTIN:
     4042943165909
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Meanwell Netzgerät, CV, NPF-120-24, spannungskonstant, 90-305V AC/50-60Hz, 24V DC, 0-5000 mA, 120,00

  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,3∕ 3,75∕ 19,1 cm
  • Marke: Meanwell
  • Umgebungstemperatur: -40 - +90 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 25000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Nennstrom: 0-5000 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 120 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 90-305 V~
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Artikelnummer: D-872104
  • Ausgangsspannung: 24V DC
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • max. Einschaltstrom: 60A/520µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Robustes Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 58,42*
€ 76,01*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 83,97*
€ 83,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,09*
€ 140,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
D-872098
ab € 39,31*
Ähnlich
Mean Well
D-872100
ab € 58,28*
Ähnlich
Mean Well
D-872108
ab € 58,32*
Ähnlich
Mean Well
D-872097
ab € 35,01*
Ähnlich
Mean Well
D-872101
ab € 35,17*
Ähnlich
Mean Well
D-872105
ab € 35,15*
Ähnlich
Mean Well
D-872102
ab € 39,39*
Ähnlich
Mean Well
D-872106
ab € 39,22*
Ähnlich
Mean Well
D-872099
ab € 49,54*
Ähnlich
Mean Well
D-872103
ab € 49,42*
Ähnlich
Mean Well
D-872107
ab € 49,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.