Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät FLAT, CC, UT350mA/12W, IP20, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät FLAT, CC, UT350mA/12W, IP20, dimmbar
LED Netzgerät FLAT, CC, UT350mA/12W, IP20, dimmbar
LED Netzgerät FLAT, CC, UT350mA/12W, IP20, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-D-862223
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862223
EAN/GTIN:
     4042943170293
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED Netzgerät FLAT, CC, UT350mA/12W, IP20, dimmbar

  • Dimmbar: nein
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampenleistung: 0,7 - 12 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 5∕ 1,3∕ 12,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-862223
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Farbe: schwarz
  • Ultra kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,90
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 10A/100us
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=70, B16A=112, C10A=111, C16A=177
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 14,97*
€ 14,97*
1
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 15,21*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 10,36*
€ 15,21*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 22,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,83*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
862225
€ 14,97*
Ähnlich
Deko-Light
862227
€ 14,97*
Ähnlich
Deko-Light
862224
€ 17,37*
Ähnlich
Deko-Light
862226
€ 17,37*
Ähnlich
Deko-Light
862228
€ 17,37*
Ähnlich
Deko-Light
872628
€ 10,77*
Ähnlich
Deko-Light
862130
€ 10,77*
Ähnlich
Deko-Light
862048
€ 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.