Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light FLAT, CC, UT350mA/12W LED-Treiber Konstantstrom 12 W 350 mA 2 - 35 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618213-BP
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     862223
EAN/GTIN:
     4042943170293
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 12w
Deko Light FLAT, CC, UT350mA/12W LED-Treiber Konstantstrom 12 W 350 mA 2 - 35 V

Deko-Light LED-Netzgerät, FLAT, CC, UT350mA/12W

Konstantstrom
2 - 35 V
350 mA

Ausstattung:
Ultra kompakte bauform / Flickerfrei / Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 35 V · Ausgangsspannung (min.): 2 V · Ausgangsstrom (max.): 350 mA · Ausgangsstrom (min.): 350 mA · Eingangsspannung (max.): 240 V · Eingangsspannung (min.): 220 V · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (max.): 12 W · Leistung (min.): 0.7 W · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
LED-Netzgerät FLAT, CC, UT350mA/12W,Anleitung.

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 128 x 50 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Leistungsbereich:
0.7 bis 12 W
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
350 mA
Marke:
Deko Light
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Klemme
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
220 V
Ausgangsstrom (max.):
350 mA
Ausgangsstrom (min.):
350 mA
Ausgangsspannung (max.):
35 V
Ausgangsspannung (min.):
2 V
Leistung (max.):
12 W
Leistung (min.):
0.7 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, Deko Light, 862223, FLAT, CC, UT350mA/12W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,97*
€ 14,97*
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 14,98*
€ 8,50*
ab € 10,36*
€ 14,98*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,83*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-872628
ab € 7,45*
Ähnlich
Kapego
D-862048
ab € 7,51*
Ähnlich
Deko-Light
D-862224
ab € 12,00*
Ähnlich
Deko-Light
D-862226
ab € 12,00*
Ähnlich
Deko-Light
D-862227
ab € 10,37*
Ähnlich
Deko-Light
D-862228
ab € 12,00*
Ähnlich
Deko-Light
D-862225
ab € 10,37*
Ähnlich
Deko-Light
D-862130
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.