Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller Switch Converter SC_104, spannungskonstant, 15-36V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller Switch Converter SC_104, spannungskonstant, 15-36V DC
KapegoLED Controller Switch Converter SC_104, spannungskonstant, 15-36V DC
KapegoLED Controller Switch Converter SC_104, spannungskonstant, 15-36V DC
KapegoLED Controller Switch Converter SC_104, spannungskonstant, 15-36V DC
KapegoLED Controller Switch Converter SC_104, spannungskonstant, 15-36V DC
KapegoLED Controller Switch Converter SC_104, spannungskonstant, 15-36V DC
Artikel-Nr.:
     911-D-843338
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843338
EAN/GTIN:
     4042943189905
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller

KapegoLED Controller Switch Converter SC_104, spannungskonstant, 15-36V DC

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Marke: KapegoLED
  • Größe: L∕ H: 11,5∕ 2,5 cm
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Eingangsspannung: 15-36V DC
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 15-36 V=
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-843338
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Kanäle: 4
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,66*
€ 15,66*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,19*
€ 18,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-843336
ab € 32,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.