Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller LED Dimmer 4, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller LED Dimmer 4, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 4, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 4, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 4, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 4, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 4, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
Artikel-Nr.:
     911-D-843337
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843337
EAN/GTIN:
     4042943192318
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

KapegoLED Controller LED Dimmer 4, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W

  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: DMX
  • Produktart: LED Dimmer
  • Größe: L∕ H: 11,5∕ 2,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-843337
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Dimmbar: ja
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Leistungsaufnahme: 288 W
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Eingangsspannung: 12-24V DC
  • Anzahl Kanäle: 4
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, dimmer schwarz, led dimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,94*
€ 48,34*
€ 8,50*
ab € 52,17*
€ 52,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,70*
€ 89,15*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-843273
ab € 35,72*
Ähnlich
Kapego
D-843336
ab € 32,81*
Ähnlich
Deko-Light
D-843279
ab € 47,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.