Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller LED Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller LED Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
KapegoLED Controller LED Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W
Artikel-Nr.:
     911-D-843335
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843335
EAN/GTIN:
     4042943193889
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
dimmer schwarz
led dimmer

KapegoLED Controller LED Dimmer 3, spannungskonstant, 12-24V DC, 288W

  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: DMX
  • Größe: L∕ H: 11,5∕ 2,5 cm
  • Eingangsspannung: 12-24V DC
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Leistungsaufnahme: 288 W
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Artikelnummer: D-843335
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 23,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,88*
€ 27,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,66*
€ 62,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.