Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Controller Dimmer R-DMX 3+1, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, 16 A, 384W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Controller Dimmer R-DMX 3+1, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, 16 A, 384W
KapegoLED Controller Dimmer R-DMX 3+1, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, 16 A, 384W
KapegoLED Controller Dimmer R-DMX 3+1, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, 16 A, 384W
KapegoLED Controller Dimmer R-DMX 3+1, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, 16 A, 384W
KapegoLED Controller Dimmer R-DMX 3+1, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, 16 A, 384W
KapegoLED Controller Dimmer R-DMX 3+1, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, 16 A, 384W
KapegoLED Controller Dimmer R-DMX 3+1, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, 16 A, 384W
Artikel-Nr.:
     911-D-843273
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-843273
EAN/GTIN:
     4042943132864
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
dimmer schwarz
led dimmer

KapegoLED Controller Dimmer R-DMX 3+1, spannungskonstant, dimmbar: DMX512, 12-24V DC, 16 A, 384W

  • Dimmbarkeit: DMX
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 4,3∕ 2,3 cm
  • Zubehör: Netzwerkkabel incl
  • Marke: KapegoLED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 12-24 V
  • Artikelnummer: D-843273
  • Eingangsspannung: 12-24V DC
  • Dimmbar: ja
  • Gewicht: 0,144 kg
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz
  • Temperaturbereich: -5°C - +30°C
  • Leistungsaufnahme: 384 W
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: DMX Controller
  • Anzahl Kanäle: 4
  • Netzgeräte: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,82*
€ 48,30*
€ 8,50*
ab € 52,17*
€ 52,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,17*
€ 89,41*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930697
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.