Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller, DALI PWM Dimmer CV 3CH, 12 / 24V, 6A / Channel, DALI dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller, DALI PWM Dimmer CV 3CH, 12 / 24V, 6A / Channel, DALI dimmbar
Controller, DALI PWM Dimmer CV 3CH, 12 / 24V, 6A / Channel, DALI dimmbar
Controller, DALI PWM Dimmer CV 3CH, 12 / 24V, 6A / Channel, DALI dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-D-843052
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-843052
EAN/GTIN:
     4042943159427
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
PWM-Controller
led dimmer

Controller, DALI PWM Dimmer CV 3CH, 12 / 24V, 6A / Channel, DALI dimmbar

  • Produktart: DALI Dimmer
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,097 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbarkeit: Dali
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,7∕ 5,1∕ 2,3 cm
  • Artikelnummer: D-843052
  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbar: ja
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,23*
€ 62,79*
€ 8,50*
ab € 68,97*
€ 68,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,18*
€ 115,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-843010
ab € 54,28*
Ähnlich
Deko-Light
D-843051
ab € 45,15*
Ähnlich
Deko-Light
D-843071
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.