Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casambi Controller, Bluetooth Wand-Controller Xpress, Input 3V DC, 9 x 9 x 1.2cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casambi Controller, Bluetooth Wand-Controller Xpress, Input 3V DC, 9 x 9 x 1.2cm, Schwarz
Casambi Controller, Bluetooth Wand-Controller Xpress, Input 3V DC, 9 x 9 x 1.2cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-D-843049
Hersteller:
     CASAMBI
Herst.-Nr.:
     D-843049
EAN/GTIN:
     4042943158017
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter

Casambi Controller, Bluetooth Wand-Controller Xpress, Input 3V DC, 9 x 9 x 1.2cm, Schwarz

  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Betriebsspannung: 3 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 9∕ 1,2 cm
  • Marke: Casambi
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: D-843049
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 165,48*
€ 203,97*
€ 8,50*
ab € 239,97*
€ 239,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,71*
€ 380,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.