Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller DALI PWM Dimmer CV 4CH, 5A / Channel, 12-24V DC, max. 480 W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller DALI PWM Dimmer CV 4CH, 5A / Channel, 12-24V DC, max. 480 W, Weiß
Controller DALI PWM Dimmer CV 4CH, 5A / Channel, 12-24V DC, max. 480 W, Weiß
Controller DALI PWM Dimmer CV 4CH, 5A / Channel, 12-24V DC, max. 480 W, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-843010
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-843010
EAN/GTIN:
     4042943142504
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Controller DALI PWM Dimmer CV 4CH, 5A / Channel, 12-24V DC, max. 480 W, Weiß

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Ausgangsspannung: 12 - 24V DC
  • Umgebungstemperatur: -5 - +40 °C
  • Produktart: DALI Dimmer
  • Pendellänge (kürzbar): 119,5 cm
  • Netzanschluss: Klemme
  • Leistungsaufnahme: 480 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,7∕ 5,1∕ 2,3 cm
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Artikelnummer: D-843010
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsart: spannungskonstant
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, led dimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,28*
€ 70,84*
€ 8,50*
ab € 77,97*
€ 77,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,17*
€ 130,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-843051
ab € 45,15*
Ähnlich
Deko-Light
D-843052
ab € 47,23*
Ähnlich
Deko-Light
D-843071
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.