Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenturm FACADO SOCKET, IP54, 2-fach, mit E27-Fassung (max. 20W), schaltbar, Alu-Druckguss, dunkelgrau / matt, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenturm FACADO SOCKET, IP54, 2-fach, mit E27-Fassung (max. 20W), schaltbar, Alu-Druckguss, dunkelgrau / matt, 100cm
Steckdosenturm FACADO SOCKET, IP54, 2-fach, mit E27-Fassung (max. 20W), schaltbar, Alu-Druckguss, dunkelgrau / matt, 100cm
Steckdosenturm FACADO SOCKET, IP54, 2-fach, mit E27-Fassung (max. 20W), schaltbar, Alu-Druckguss, dunkelgrau / matt, 100cm
Steckdosenturm FACADO SOCKET, IP54, 2-fach, mit E27-Fassung (max. 20W), schaltbar, Alu-Druckguss, dunkelgrau / matt, 100cm
Artikel-Nr.:
     911-D-733065
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-733065
EAN/GTIN:
     4042943170729
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Steckdosenturm

Steckdosenturm FACADO SOCKET, IP54, 2-fach, mit E27-Fassung (max. 20W), schaltbar, Alu-Druckguss, dunkelgrau / matt, 100cm

  • Marke: Deko-Light
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Garten
    - Vorgarten
    - Außenbereich
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Energiesäule
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: E27 Leuchtmittel (wechselbar)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 4,439 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: dunkelgrau
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,8∕ 100∕ 10,8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Anschlussbox excl
  • Artikelnummer: D-733065
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zeitloses Design.
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Mit zwei fest verbauten Schuko-Steckdosen inkl. Federklappdeckeln.
  • Ihr Beitrag zur Biodiversität: Besonders insektenfreundlich mit ultra warmweißen Leuchtmitteln / Amber.
  • Zubehör: Steckdose incl
  • In kurzer und langer Version erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 90,69*
€ 114,96*
€ 8,50*
ab € 131,97*
€ 131,97*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 174,15*
€ 212,45*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
D-180214
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.