Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber
KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber
KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber
KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber
Artikel-Nr.:
     911-D-730266
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730266
EAN/GTIN:
     4042943138705
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

KapegoLED Bodeneinbauleuchte SOFT FLEX 18, 220-240V, 18W, silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schaltzyklen: 20000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Edelstahl/Glas/PVC
  • Marke: KapegoLED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstärke: 2556 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 770 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 12x High Power
  • Leistungsaufnahme: 18,4 W
  • Lampentyp: LED
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 22,2 cm
  • Einbautiefe: 22 cm
  • Gewicht: 3,7 kg
  • Farbwiedergabeindex: 83 Ra
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø: 25 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 26 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: D-730266
  • Schutzklasse: 1
  • Farbkonsistenz: 0,4328 / 0,4028
  • Größe: Einbautopf-Ø∕ H: 22,2∕ 22 cm
  • Anschlußmöglichkeit: Anschlussbox
  • schwenkbar
  • Arbeitstemperatur: -20°C - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 859347
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 246,59*
€ 300,89*
€ 8,50*
ab € 359,97*
€ 359,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 474,39*
€ 548,77*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.