Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, weiß
3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-707141
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707141
EAN/GTIN:
     4042943175250
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen LED Leuchte LINEAR PRO TILT, 20W, 4000K, 3400lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • Marke: Deko-Light
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 6∕ 5,4∕ 60 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707141
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmitteltyp: LED 2835 (96 LEDs)
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 3400 lm
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Netzanschluss: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Leuchte
  • Schaltzyklen: 100000
  • Steckertyp: Adapter
  • Umgebungstemperatur: -40 - 85 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Material: Stahl
  • Arbeitstemperatur: -25 bis 40 °C
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,8lm
  • schwenkbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,88*
€ 79,93*
€ 8,50*
ab € 89,97*
€ 89,97*
3 Tage
2
€ 6,45*
ab € 75,39*
€ 96,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,82*
€ 149,91*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,15*
€ 156,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.