Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte CANIS, 3,5W, 2200/3000K, 270lm, 3,7V, IP65, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte CANIS, 3,5W, 2200/3000K, 270lm, 3,7V, IP65, dimmbar, weiß
LED Akku-Tischleuchte CANIS, 3,5W, 2200/3000K, 270lm, 3,7V, IP65, dimmbar, weiß
LED Akku-Tischleuchte CANIS, 3,5W, 2200/3000K, 270lm, 3,7V, IP65, dimmbar, weiß
LED Akku-Tischleuchte CANIS, 3,5W, 2200/3000K, 270lm, 3,7V, IP65, dimmbar, weiß
LED Akku-Tischleuchte CANIS, 3,5W, 2200/3000K, 270lm, 3,7V, IP65, dimmbar, weiß
LED Akku-Tischleuchte CANIS, 3,5W, 2200/3000K, 270lm, 3,7V, IP65, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-D-346049
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346049
EAN/GTIN:
     4042943175601
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte

LED Akku-Tischleuchte CANIS, 3,5W, 2200/3000K, 270lm, 3,7V, IP65, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2200 | 3000 K
  • Dimmbarkeit: Touch-Dimmer
  • Marke: Deko-Light
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 40 °C
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50 °C
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtstrom: 270 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835 (20 LEDs)
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: Ø∕ H: 11,2∕ 36 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Ladestation excl
  • Artikelnummer: D-346049
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Akku incl
  • angenehme und weite Lichtverteilung
  • mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
  • stufenlos dimmbar über Touchsensor
  • Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
  • USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang (optional)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,05*
€ 55,94*
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,04*
€ 101,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930716
ab € 82,58*
Zubehör
Deko-Light
D-930714
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.