Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt
Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt
Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-D-346004
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346004
EAN/GTIN:
     4042943153197
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Keine Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Leuchtmitteltyp: Tischleuchte
  • Leuchtmittel: 1x 60W max.
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 60 W
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: Schwarz-matt
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 15∕ 45 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Artikelnummer: D-346004
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anschlussmöglichkeit: Netzstecker IP20
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 1∕ 2,5 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel mit Zwischenschalter incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 49,28*
€ 65,43*
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 95,55*
€ 120,70*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.