Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt
Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt
Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-D-346004
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-346004
EAN/GTIN:
     4042943153197
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ASTEROPE LINEAR, E27, schwarz matt

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Keine Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Leuchtmitteltyp: Tischleuchte
  • Leuchtmittel: 1x 60W max.
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 60 W
  • Lampentyp: LED/Halogen
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: Schwarz-matt
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 15∕ 45 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Artikelnummer: D-346004
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anschlussmöglichkeit: Netzstecker IP20
  • Größe: Sockel-Ø∕ H: 1∕ 2,5 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel mit Zwischenschalter incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,59*
€ 66,15*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 95,26*
€ 121,42*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.