Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BRAHE IV, indirekt mit LED Lese-Spot, 8.5W 3000K 490lm 25°, getrennt schaltbar, Verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BRAHE IV, indirekt mit LED Lese-Spot, 8.5W 3000K 490lm 25°, getrennt schaltbar, Verkehrsweiß
LED Wandleuchte BRAHE IV, indirekt mit LED Lese-Spot, 8.5W 3000K 490lm 25°, getrennt schaltbar, Verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     911-D-341242
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-341242
EAN/GTIN:
     4042943161383
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BRAHE IV, indirekt mit LED Lese-Spot, 8.5W 3000K 490lm 25°, getrennt schaltbar, Verkehrsweiß

  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -0 … +60 °C
  • Lichtstärke gesamt: 750 cd ( = Lecuhte 610 cd + Ring 140 cd )
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 490 lm
  • Lichtstärke: 750 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED 335
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,588 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 868204
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Drehbereich: 360 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-Ø: 15 cm
  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 25 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: D-341242
  • Schutzklasse: 2
  • Lichtstrom der Hauptleuchte: 490 lm
  • Größe: Spot-L: 11 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Moderne, puristische und praktische Leuchte mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
  • Warmweißes, weiches Licht am seitlichen Lichtauslass und ein verstellbarer LED Spot mit engem Lichtkegel sorgen für behagliches Grundlicht und perfekt ausrichtbares Leselicht.
  • Der Lese-Spot ist schwenkbar.
  • Direkte und indirekte Beleuchtung sind separat schaltbar.
  • spannungskonstant
  • Leistungsfaktor PF: 0,82
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4416 / 0,4102
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,21*
€ 55,58*
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 79,02*
€ 102,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-343025
ab € 90,73*
Ähnlich
Deko-Light
D-346015
ab € 58,22*
Ähnlich
Deko-Light
D-341236
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.