Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandaufbauleuchte BRAHE I, mit Flexarm, mit Schalter, 3.3W 3000K 175lm 1373cd 25°, Verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandaufbauleuchte BRAHE I, mit Flexarm, mit Schalter, 3.3W 3000K 175lm 1373cd 25°, Verkehrsweiß
LED Wandaufbauleuchte BRAHE I, mit Flexarm, mit Schalter, 3.3W 3000K 175lm 1373cd 25°, Verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     440-D-341236
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-341236
EAN/GTIN:
     4042943161321
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandaufbauleuchte BRAHE I, mit Flexarm, mit Schalter, 3.3W 3000K 175lm 1373cd 25°, Verkehrsweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED 335
  • Leistungsaufnahme: 3,3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 1373 cd
  • Lichtstrom: 175 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Form Leuchte: rund
  • Schaltzyklen: 100000
  • Moderne, puristische Leuchte mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
  • Umgebungstemperatur: -0 … +60 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schwenkbereich: 360 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 31∕ 8∕ 8 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 25 °
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: weiß
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Zubehör: Dübel incl
  • Artikelnummer: D-341236
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,389 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • EPREL Nr.: 868060
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Über den flexiblen Schwanenhals ist der LED Spot komplett individuell einstellbar.
  • Größe: Spot-Ø∕ L: 2,5∕ 8 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Leistungsfaktor PF: 0,7
  • Größe: Wandanschluss-L∕ B∕ H: 2,5∕ 8∕ 8 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Farbkonsistenz: 0,4392 / 0,4112
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,94*
€ 37,75*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,97*
€ 38,97*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,34*
€ 68,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-343025
ab € 90,83*
Ähnlich
Deko-Light
D-346015
ab € 58,38*
Ähnlich
Deko-Light
D-341242
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.