Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegerasterleuchte LED PANEL OFFICE CCT Weiß, 24V DC, 77W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegerasterleuchte LED PANEL OFFICE CCT Weiß, 24V DC, 77W
Einlegerasterleuchte LED PANEL OFFICE CCT Weiß, 24V DC, 77W
Einlegerasterleuchte LED PANEL OFFICE CCT Weiß, 24V DC, 77W
Artikel-Nr.:
     911-D-100072
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-100072
EAN/GTIN:
     4042943162946
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

Einlegerasterleuchte LED PANEL OFFICE CCT Weiß, 24V DC, 77W

  • Farbtemperatur: 3000-4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • UGR: < 19
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Artikelnummer: D-100072
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Startzeit: 0,5 s
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 6655 lm
  • Lichtstärke: 2515 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß + neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leistungsaufnahme: 77 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 29,5∕ 1∕ 119,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Energieverbrauch: 77 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 862673
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Feststehend
  • Lichtfarbe einstellbar via Controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,10*
€ 43,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 36,13*
€ 50,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,05*
€ 111,74*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-343032
ab € 365,84*
Ähnlich
Deko-Light
D-343030
ab € 318,11*
Ähnlich
Deko-Light
D-342146
ab € 246,33*
Ähnlich
Deko-Light
D-342147
ab € 246,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.