Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte OFFICE ONE MOTION UP AND DOWN, UGR <19, mit Sensor + Touch-Dimmer, aluminium, 80W 4000K 7400lm 110/90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte OFFICE ONE MOTION UP AND DOWN, UGR <19, mit Sensor + Touch-Dimmer, aluminium, 80W 4000K 7400lm 110/90°
LED Stehleuchte OFFICE ONE MOTION UP AND DOWN, UGR <19, mit Sensor + Touch-Dimmer, aluminium, 80W 4000K 7400lm 110/90°
LED Stehleuchte OFFICE ONE MOTION UP AND DOWN, UGR <19, mit Sensor + Touch-Dimmer, aluminium, 80W 4000K 7400lm 110/90°
LED Stehleuchte OFFICE ONE MOTION UP AND DOWN, UGR <19, mit Sensor + Touch-Dimmer, aluminium, 80W 4000K 7400lm 110/90°
LED Stehleuchte OFFICE ONE MOTION UP AND DOWN, UGR <19, mit Sensor + Touch-Dimmer, aluminium, 80W 4000K 7400lm 110/90°
LED Stehleuchte OFFICE ONE MOTION UP AND DOWN, UGR <19, mit Sensor + Touch-Dimmer, aluminium, 80W 4000K 7400lm 110/90°
Artikel-Nr.:
     440-D-343032
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-343032
EAN/GTIN:
     4042943169808
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte OFFICE ONE MOTION UP AND DOWN, UGR <19, mit Sensor + Touch-Dimmer, aluminium, 80W 4000K 7400lm 110/90°

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Deko-Light
  • UGR: < 19
  • IP-Schutzart: IP20
  • Hinweise: Die Überschreitung der Umgebungstemperatur-Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module!
  • Gewicht: 14,36 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Weißaluminium
  • Erfassungswinkel: < 85
  • Energieverbrauch: 80 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: B∕ H∕ T: 31∕ 195∕ 61 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: down: 110 / up: 90 °
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Artikelnummer: D-343032
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Leistungsaufnahme: 80 W
  • Leuchtmittel: Lichtquelle fest (288x SMD LED Typ 2835)
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstärke: 1685 cd
  • Lichtstrom: 7400 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Acrylglas
  • Netzanschluss: Schuko-Netzstecker IP20 / sek. Kaltgerätestecker C21
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schaltzyklen: 25000
  • Sensorik: Bewegungssensor / Tageslicht-Sensor / Touch-Sensor
  • Startzeit: < 0,5 s
  • Steckertyp: Schutzkontaktstecker
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Langlebige, effiziente und dimmbare Stehleuchte für den Einsatz im Büro jeder Größe.
  • Größe: Kopf-B∕ H∕ T: 31∕ 3,5∕ 61 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Material: aluminium
  • Version mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslicht-Sensor.
  • Größe: Leuchtenfuß-L∕ B∕ H: 46∕ 30∕ 0,8 cm
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Material: Plexiglas
  • Geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze - geringe Blendwirkung (UGR <19).
  • Größe: Stativ-B∕ T: 5,2∕ 4,2 cm
  • Zubehör: Netzstecker incl
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Büro
    - Home-Office
    - Empfangstheke
  • Zubehör: Präsenzmelder incl
  • Neutralweiße, direkt-indirekte Lichtabgabe nach oben und unten.
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • Mit bequem erreichbarem Touch-Dimmer zur Anpassung der Helligkeit nach Bedarf.
  • Zubehör: Touchsensor incl
  • Flacher C-förmiger Leuchtenfuß für den platzsparenden, sicheren Stand.
  • Farbkonsistenz (MacAdam): SDCM <3.
    Sehr geringe Toleranz der Lichtfarben-Abweichung bei Verwendung mehrerer typgleicher Leuchten.
    Messdaten: Farbkonsistenz x/y: 0,3788 / 0,3793
  • Daten LED Modul:
    - Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0¸5s
    - Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: Faktor 0,7
    - Spektrale Strahlungsverteilung: 577nm
  • Daten Betriebsgerät:
    - Leistungsfaktor PF: 0,9
    - Betriebsart: spannungskonstant
  • Mit 150cm Anschlusskabel (Schuko-Stecker / sek. Gerätestecker C21).
  • Versionen mit warmweißer und neutralweißer Lichtfarbe erhältlich - mit und ohne Sensor.
  • Weitere passende Steh- und Pendelleuchten erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 364,73*
€ 421,58*
€ 8,50*
ab € 392,32*
€ 450,72*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 569,97*
€ 569,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.