Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler TRAXX MAXI, 30°, 24W, 2796lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MAXI, 30°, 24W, 2796lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MAXI, 30°, 24W, 2796lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, weiß
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MAXI, 30°, 24W, 2796lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, weiß
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88723174DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88723174DA
EAN/GTIN:
     4251433986096
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler TRAXX MAXI, 30°, 24W, 2796lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 2796 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 117 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø: 7 cm
  • Marke: Brumberg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88723174DA
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 155,47*
€ 155,47*
Frei Haus
ab € 136,70*
€ 168,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,52*
€ 168,92*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 139,32*
€ 171,03*
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 174,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.