Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1365lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1365lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, schwarz
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1365lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, schwarz
LED 3-Phasen Strahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1365lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88693184DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88693184DA
EAN/GTIN:
     4251433988236
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler TRAXX MICRO, 30°, 11W, 1365lm, IP20, 230V AC, 50 Hz, CRI > 90, rund, drehbar, 4000K, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 1365 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtausbeute: 124 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 4 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88693184DA
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 109,39*
€ 109,39*
€ 5,00*
ab € 97,63*
€ 121,95*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 97,73*
€ 122,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,32*
€ 122,70*
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 126,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.