Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3500K, 3617lm, IP20, rund, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3500K, 3617lm, IP20, rund, silber
LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3500K, 3617lm, IP20, rund, silber
LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3500K, 3617lm, IP20, rund, silber
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-88397685DA
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-88397685DA
EAN/GTIN:
     4251433988755
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler MAXI, 30°, 32W, 3500K, 3617lm, IP20, rund, silber

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 3617 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 113 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: > 90 Ra
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 23,5 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 20-40 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-88397685DA
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 169,87*
€ 169,87*
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 182,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,36*
€ 183,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 151,60*
€ 185,85*
Frei Haus
ab € 156,11*
€ 190,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.