Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED FIBATEC RGB+W Faser-Projektor, IP20, 230V AC, 8W, mit Fernbedienung, passive Kühlung, Stahl, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED FIBATEC RGB+W Faser-Projektor, IP20, 230V AC, 8W, mit Fernbedienung, passive Kühlung, Stahl, schwarz
LED FIBATEC RGB+W Faser-Projektor, IP20, 230V AC, 8W, mit Fernbedienung, passive Kühlung, Stahl, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-48202082
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-48202082
EAN/GTIN:
     4251433944539
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

LED FIBATEC RGB+W Faser-Projektor, IP20, 230V AC, 8W, mit Fernbedienung, passive Kühlung, Stahl, schwarz

  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer, mit Fernbedienung
  • Farbtemperatur: RGBW K
  • Marke: Brumberg
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Zubehör: Lichtfasern excl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,49 kg
  • Leistung des Lichtgenerators: 8W
  • Farbe: schwarz
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 27∕ 15,5∕ 10 cm
  • Umgebungstemperatur: -0 ... +40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Schukostecker
  • Form Leuchte: eckig
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Produktart: Faserprojektor
  • Netzanschluss: 150cm Kabel mit Schutzkontakt-Stecker
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Stahl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BRUM-48202082
  • Zubehör: Austrittselemente excl
  • Ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung).
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • LED-Farbsteuerung mit Funk-Fernbedienung.
    Funkfrequenz 869,5 MHz
    Sendeleistung (Ps) < 0 dBm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Zubehör: Schutzkontaktstecker incl
  • Reichweite (Sichtverbindung): ca. 5 m
  • Lichtfarbe: RGBW
  • Funktionsumfang der Fernbedienung:
    - Ein / Aus
    - Weißlicht-Auswahltaste (ww / nw / w) -
    RGB-Farbwechsel über Touchwheel
    - Dimmtasten für rot / grün / blau
    - Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
    - Insgesamt 10 unterschiedliche
  • Inkl. 150cm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
  • Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung)
Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, faseroptik projektor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 556,05*
€ 630,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 560,57*
€ 630,57*
Frei Haus
ab € 633,56*
€ 633,56*
Frei Haus
ab € 561,61*
€ 636,23*
Lager 911
Frei Haus
ab € 567,68*
€ 639,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,05*
€ 760,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,05*
€ 743,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,09*
€ 727,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,61*
€ 708,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,68*
€ 675,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 27,98*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18438002
ab € 83,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.