Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz
Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz
Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz
Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-37016080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-37016080
EAN/GTIN:
     4251433981015
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaudownlight STEAM-S, IP54, hoch, quadratisch, schwarz

  • Material: Edelstahl
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 8,6∕ 0,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: BRUM-37016080
  • Zubehör: LED Modul excl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,34*
€ 53,34*
€ 5,46*
ab € 46,83*
€ 62,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,06*
€ 62,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,59*
€ 63,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,03*
€ 65,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37006080
ab € 45,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37015080
ab € 44,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37006070
ab € 45,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37005070
ab € 41,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
37005420
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.